PHOENIX CONTACT - Mutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1201772
Werkstoff - Stahl
Breite - 9.9 mm
Höhe - 19 mm
Tiefe - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918017491
Sonepar Artikelnummer
121326077
Hersteller Artikelnummer
1201772
Hersteller Typ
GLM 5
Hersteller Artikel Nr.:
1201772
Werkstoff:
Stahl
Breite:
9.9 mm
Höhe:
19 mm
Tiefe:
4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181575
Gewicht:
0.006 kg
Mutter, Material: Stahl, verzinkt, Farbe: silberfarben


