PHOENIX CONTACT - Mutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1201785
Werkstoff - Stahl
Breite - 9.9 mm
Höhe - 27.7 mm
Tiefe - 4.95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918017507
Sonepar Artikelnummer
121326078
Hersteller Artikelnummer
1201785
Hersteller Typ
GLM 6
Hersteller Artikel Nr.:
1201785
Werkstoff:
Stahl
Breite:
9.9 mm
Höhe:
27.7 mm
Tiefe:
4.95 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.006 kg
Mutter, Material: Stahl, verzinkt, Farbe: silberfarben


