PHOENIX CONTACT - Mutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1410409
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.042 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356929509
Sonepar Artikelnummer
121331548
Hersteller Artikelnummer
1410409
Hersteller Typ
QPD N 4PE6,0 9-14 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1410409
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.042 kg
Mutter, Produktfamilie: QPD, Anschlussart: IDC-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 2,5 mm² .. 6 mm², 690 V, PA, schwarz, Leitungsaußendurchmesser: 9 mm .. 14 mm


