PHOENIX CONTACT - Mutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1415097
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.018 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626037608
Sonepar Artikelnummer
121333049
Hersteller Artikelnummer
1415097
Hersteller Typ
QPD N 3PE1,5 4-9 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1415097
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.018 kg
Mutter, Produktfamilie: QPD, Anschlussart: IDC-Anschluss, Polzahl: 3+PE, 0,5 mm² .. 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, PA, schwarz, Leitungsaußendurchmesser: 5 mm .. 7 mm und 7 mm .. 9,5 mm


