PHOENIX CONTACT - Mutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1415101
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626037660
Sonepar Artikelnummer
121333053
Hersteller Artikelnummer
1415101
Hersteller Typ
QPD N 4PE1,5 5-10 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1415101
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg
Mutter, Produktfamilie: QPD, Anschlussart: IDC-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 0,5 mm² .. 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, PA, schwarz, Leitungsaußendurchmesser: 6 mm .. 10 mm


