PHOENIX CONTACT - Mutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1415104
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.019 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626037677
Sonepar Artikelnummer
121333054
Hersteller Artikelnummer
1415104
Hersteller Typ
QPD N 4PE1,5 9-14 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1415104
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.019 kg
Mutter, Produktfamilie: QPD, Anschlussart: IDC-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 0,5 mm² .. 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, PA, schwarz, Leitungsaußendurchmesser: 10 mm .. 14 mm


