PHOENIX CONTACT - Mutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1423993
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626366104
Sonepar Artikelnummer
121334551
Hersteller Artikelnummer
1423993
Hersteller Typ
QPD N2,5 6-10 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1423993
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
Mutter, Produktfamilie: QPD, Anschlussart: IDC-Anschluss, 1 mm² .. 2,5 mm², 690 V, 20 A, PA, schwarz, Leitungsaußendurchmesser: 6 mm .. 10 mm


