PHOENIX CONTACT - Mutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1423994
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.021 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626366111
Sonepar Artikelnummer
121334552
Hersteller Artikelnummer
1423994
Hersteller Typ
QPD N2,5 9-14 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1423994
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
Mutter, Produktfamilie: QPD, Anschlussart: IDC-Anschluss, 1 mm² .. 2,5 mm², 690 V, 20 A, PA, schwarz, Leitungsaußendurchmesser: 9 mm .. 14 mm


