PHOENIX CONTACT - Mutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1459647
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.029 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356698641
Sonepar Artikelnummer
121336601
Hersteller Artikelnummer
1459647
Hersteller Typ
QPD N 4PE2,5 9-16 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1459647
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.029 kg
Mutter, Produktfamilie: QPD, Anschlussart: IDC-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm² .. 2,5 mm², 690 V, 20 A, PA, schwarz, Leitungsaußendurchmesser: 9 mm .. 16 mm


