PHOENIX CONTACT - Mutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1459663
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356698665
Sonepar Artikelnummer
121336603
Hersteller Artikelnummer
1459663
Hersteller Typ
QPD N 4PE2,5 6-11 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1459663
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.030 kg
Mutter, Produktfamilie: QPD, Anschlussart: IDC-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm² .. 2,5 mm², 690 V, 20 A, PA, schwarz, Leitungsaußendurchmesser: 6 mm .. 11 mm


