PHOENIX CONTACT - N-Sammelschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0402174
Ausführung - sonstige
Bemessungsstrom In - 140 A
Werkstoff - Kupfer
Ausführung der Oberfläche - verzinnt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4017918001810
Sonepar Artikelnummer
120008800
Hersteller Artikelnummer
0402174
Hersteller Typ
NLS-CU 3/10 SN 1000MM
Hersteller Artikel Nr.:
0402174
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom In:
140 A
Werkstoff:
Kupfer
Ausführung der Oberfläche:
verzinnt
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
264.000 kg


