PHOENIX CONTACT - N-Sammelschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0402006
Ausführung - sonstige
Bemessungsstrom In - 140 A
Werkstoff - Kupfer
Ausführung der Oberfläche - verzinnt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918253813
Sonepar Artikelnummer
120463608
Hersteller Artikelnummer
0402006
Hersteller Typ
NLS-CU 3/10 SN 2000MM
Hersteller Artikel Nr.:
0402006
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom In:
140 A
Werkstoff:
Kupfer
Ausführung der Oberfläche:
verzinnt
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
0.528 kg


