PHOENIX CONTACT - N-Trennklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3006166
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918091385
Sonepar Artikelnummer
120373233
Hersteller Artikelnummer
3006166
Hersteller Typ
UIKN 16 BU
Hersteller Artikel Nr.:
3006166
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen:
2
Montageart:
sonstige
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 6 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Breite:
12 mm
Höhe:
43.5 mm
Tiefe:
47 mm
Anschlussplatte erforderlich:
Ja
Geeignet für N-Sammelschiene:
3x10 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.023 kg


