PHOENIX CONTACT - N-Trennklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3034015
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In - 110 A
Bemessungsspannung - 400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918092290
Sonepar Artikelnummer
120373234
Hersteller Artikelnummer
3034015
Hersteller Typ
UIKN 35 BU
Hersteller Artikel Nr.:
3034015
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In:
110 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen:
2
Montageart:
sonstige
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 10 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Breite:
15 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
51 mm
Anschlussplatte erforderlich:
Nein
Geeignet für N-Sammelschiene:
3x10 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.049 kg


