PHOENIX CONTACT - Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1075578
Eingangsspannung AC 50 Hz - 90 .. 264 V
Eingangsspannung AC 60 Hz - 90 .. 264 V
Redundanzfähigkeit - Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626779065
Sonepar Artikelnummer
121323268
Hersteller Artikelnummer
1075578
Hersteller Typ
IPC 24VDC DESKTOP POWER EU
Hersteller Artikel Nr.:
1075578
Eingangsspannung AC 50 Hz:
90 .. 264 V
Eingangsspannung AC 60 Hz:
90 .. 264 V
Redundanzfähigkeit:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
72 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
171 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.267 kg


