PHOENIX CONTACT - Netzwerkkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1031021
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626534732
Sonepar Artikelnummer
121321962
Hersteller Artikelnummer
1031021
Hersteller Typ
NBC-M12MSD/20,0-93E/R4AC
Hersteller Artikel Nr.:
1031021
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Kabellänge:
20 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Ja
Strahlenvernetzt:
Nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
48 V
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.836 kg


