Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Netzwerkkabel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1038764

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626593104

Sonepar Artikelnummer

121322079

Hersteller Artikelnummer

1038764

Hersteller Typ

NBC-M12MSD/10,0-93C/M12FSD

Hersteller Artikel Nr.:

1038764

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

sonstige

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Ja

Strahlenvernetzt:

Nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 70 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

48 V

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.666 kg

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12, Kodierung: D / IP67, auf Buchse gerade M12, Kodierung: D / IP67, Kabellänge: 10 m