Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Netzwerkkabel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1080545

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626804880

Sonepar Artikelnummer

121323460

Hersteller Artikelnummer

1080545

Hersteller Typ

NBC-M8MRD/5,0-93C/R4AC

Hersteller Artikel Nr.:

1080545

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M8

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Halogenfrei:

Ja

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Ja

Strahlenvernetzt:

Nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 70 °C

Bemessungsstrom In:

1 A

Bemessungsspannung:

48 V

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.346 kg

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M8, Kodierung: D / IP67, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 5 m