Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Netzwerkkabel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Netzwerkkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1080736

  • Polzahl - 8

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626806396

Sonepar Artikelnummer

121323482

Hersteller Artikelnummer

1080736

Hersteller Typ

NBC-M12FSX/5,0-94F/R4AC

Hersteller Artikel Nr.:

1080736

Polzahl:

8

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

sonstige

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Ja

Strahlenvernetzt:

Nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20 .. 80 °C

Bemessungsstrom In:

0.5 A

Bemessungsspannung:

48 V

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.252 kg

Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade RJ45 / IP20, auf Buchse gerade M12, Kodierung: X / IP67, Kabellänge: 5 m