PHOENIX CONTACT - Netzwerkkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1221641
Kabellänge - 0.12 mm
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151309947
Sonepar Artikelnummer
121327004
Hersteller Artikelnummer
1221641
Hersteller Typ
NBC-M12FSBPS-RJ45S-93B/0,12
Hersteller Artikel Nr.:
1221641
Kabellänge:
0.12 mm
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Bemessungsstrom In:
2 A
Mit Schirmanschluss:
Ja
Mit PE-Anschluss:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.022 kg


