PHOENIX CONTACT - Netzwerkkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1403535
Kabellänge - 0.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Umgebungstemperatur - 80 °C
Betriebstemperatur - -25 .. 80 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356656924
Sonepar Artikelnummer
121329986
Hersteller Artikelnummer
1403535
Hersteller Typ
VS-M12FSBP-IP20-94B-LI/0,5
Hersteller Artikel Nr.:
1403535
Kabellänge:
0.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Umgebungstemperatur:
80 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 80 °C
Mit Schirmanschluss:
Ja
Aderquerschnitt:
0.14 mm²
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.057 kg


