PHOENIX CONTACT - Netzwerkkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1404206
Kabellänge - 1 mm
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Werkstoff der Aderisolation - Polyurethan (PUR)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356681483
Sonepar Artikelnummer
121330217
Hersteller Artikelnummer
1404206
Hersteller Typ
VS-M12FSBPS-IP20-93E-LI/1,0
Hersteller Artikel Nr.:
1404206
Kabellänge:
1 mm
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Umgebungstemperatur:
60 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstrom In:
2 A
Mit Schirmanschluss:
Ja
Aderquerschnitt:
0.14 mm²
Mit PE-Anschluss:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.173 kg


