PHOENIX CONTACT - Netzwerkkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1404367
Kabellänge - 0.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Umgebungstemperatur - 70 °C
Betriebstemperatur - -40 .. 70 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356692366
Sonepar Artikelnummer
121330269
Hersteller Artikelnummer
1404367
Hersteller Typ
VS-M12FSBPS-IP20-93B/0,5
Hersteller Artikel Nr.:
1404367
Kabellänge:
0.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Umgebungstemperatur:
70 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Mit Schirmanschluss:
Ja
Aderquerschnitt:
0.36 mm²
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.068 kg


