PHOENIX CONTACT - Netzwerkkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1404368
Bemessungsspannung - 48 V
Aderquerschnitt - 0.34 mm²
Schutzart (IP), montiert - IP20
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356692373
Sonepar Artikelnummer
121330270
Hersteller Artikelnummer
1404368
Hersteller Typ
VS-M12FSBPS-IP20-93B/1,0
Hersteller Artikel Nr.:
1404368
Bemessungsspannung:
48 V
Aderquerschnitt:
0.34 mm²
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.103 kg


