PHOENIX CONTACT - Netzwerkkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1404369
Kabellänge - 5 mm
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356692380
Sonepar Artikelnummer
121330271
Hersteller Artikelnummer
1404369
Hersteller Typ
VS-M12FSBPS-IP20-93B/5,0
Hersteller Artikel Nr.:
1404369
Kabellänge:
5 mm
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Umgebungstemperatur:
70 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Mit Schirmanschluss:
Ja
Aderquerschnitt:
0.36 mm²
Mit PE-Anschluss:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.357 kg


