PHOENIX CONTACT - Netzwerkkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1412315
Kabellänge - 1 mm
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Werkstoff der Aderisolation - Polyurethan (PUR)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356953566
Sonepar Artikelnummer
121332198
Hersteller Artikelnummer
1412315
Hersteller Typ
NBC-FSBPXS/1,0-94F/R4AC-10G
Hersteller Artikel Nr.:
1412315
Kabellänge:
1 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Umgebungstemperatur:
60 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Mit Schirmanschluss:
Ja
Mit PE-Anschluss:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.082 kg


