PHOENIX CONTACT - Netzwerkkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1412330
Kabellänge - 3 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Bemessungsspannung - 48 V
Mit Schirmanschluss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356957076
Sonepar Artikelnummer
121332199
Hersteller Artikelnummer
1412330
Hersteller Typ
NBC-M12FSBP/3,0-93E/R4AC
Hersteller Artikel Nr.:
1412330
Kabellänge:
3 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Bemessungsspannung:
48 V
Mit Schirmanschluss:
Ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.192 kg


