PHOENIX CONTACT - Netzwerkkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1413095
Kabellänge - 2 mm
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Werkstoff der Aderisolation - Polyurethan (PUR)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356475754
Sonepar Artikelnummer
121332482
Hersteller Artikelnummer
1413095
Hersteller Typ
VS-M12FSBP-IP20-94C-LI/2,0
Hersteller Artikel Nr.:
1413095
Kabellänge:
2 mm
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Mit Schirmanschluss:
Ja
Mit PE-Anschluss:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.152 kg


