PHOENIX CONTACT - Netzwerkkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1416158
Kabellänge - 2 mm
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356474238
Sonepar Artikelnummer
121333452
Hersteller Artikelnummer
1416158
Hersteller Typ
VS-IP20-M12FSBP-93B-LI/2,0
Hersteller Artikel Nr.:
1416158
Kabellänge:
2 mm
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
60 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Mit Schirmanschluss:
Ja
Aderquerschnitt:
0.34 mm²
Mit PE-Anschluss:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.167 kg


