PHOENIX CONTACT - Netzwerkkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1422882
Kabellänge - 0.35 mm
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626319223
Sonepar Artikelnummer
121334431
Hersteller Artikelnummer
1422882
Hersteller Typ
NBC-FSDBPS/0,35-93G/R4AC
Hersteller Artikel Nr.:
1422882
Kabellänge:
0.35 mm
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Umgebungstemperatur:
60 °C
Betriebstemperatur:
-10 .. 60 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstrom In:
1 A
Mit Schirmanschluss:
Ja
Mit PE-Anschluss:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.059 kg


