PHOENIX CONTACT - Not-Halt-Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1221739
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Drucktaster - 0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Anzahl der Wahlschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151310448
Sonepar Artikelnummer
121327008
Hersteller Artikelnummer
1221739
Hersteller Typ
PSR-ESS-M0-H220-2001-C
Hersteller Artikel Nr.:
1221739
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.043 kg


