Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0801733

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Lochform - Langloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918006686

Sonepar Artikelnummer

120371708

Hersteller Artikelnummer

0801733

Hersteller Typ

0801733

Hersteller Artikel Nr.:

0801733

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Lochform:

Langloch

Länge:

2000 mm

Höhe:

7.5 mm

Bohrlochabstand mittig:

25 mm

Materialstärke:

1 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72166190

Gewicht:

0.660 kg

Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silber