PHOENIX CONTACT - OPT-24DC/ 24DC/ 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2966595
Eingangsspannung - 19.2 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4017918130947
Sonepar Artikelnummer
120371670
Hersteller Artikelnummer
2966595
Hersteller Typ
2966595
Hersteller Artikel Nr.:
2966595
Eingangsspannung:
19.2 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.005 kg


