PHOENIX CONTACT - Optionsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2701153
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Mit Relaisausgang - Nein
Grundgerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356324663
Sonepar Artikelnummer
121357191
Hersteller Artikelnummer
2701153
Hersteller Typ
NLC-MOD-RTC
Hersteller Artikel Nr.:
2701153
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit Relaisausgang:
Nein
Grundgerät:
Nein
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
IO-Link Master:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Erweiterbar:
Nein
Erweiterungsgerät:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
24.5 mm
Höhe:
25.5 mm
Tiefe:
49 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
91109000
Gewicht:
0.035 kg


