PHOENIX CONTACT - Optisches Element

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1018262
Außendurchmesser - 50 mm
Betriebsspannung DC - 24 V
Spannungsart - DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626503035
Sonepar Artikelnummer
121321576
Hersteller Artikelnummer
1018262
Hersteller Typ
PSD-S 50 OE LED AM
Hersteller Artikel Nr.:
1018262
Außendurchmesser:
50 mm
Betriebsspannung DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.048 kg


