PHOENIX CONTACT - Optisches Element

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1018737
Farbe - blau
Außendurchmesser - 50 mm
Betriebsspannung DC - 24 V
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626503981
Sonepar Artikelnummer
121321597
Hersteller Artikelnummer
1018737
Hersteller Typ
PSD-S 50 OE LED BL
Hersteller Artikel Nr.:
1018737
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
50 mm
Betriebsspannung DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
blau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.047 kg


