PHOENIX CONTACT - Optisches Element

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2700115
Farbe - rot
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung DC - 24 V
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356491105
Sonepar Artikelnummer
121357068
Hersteller Artikelnummer
2700115
Hersteller Typ
PSD-S OE LED FL RD
Hersteller Artikel Nr.:
2700115
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.072 kg


