PHOENIX CONTACT - Optisches Element

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2700116
Farbe - rot
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V
Betriebsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356491129
Sonepar Artikelnummer
121357069
Hersteller Artikelnummer
2700116
Hersteller Typ
PSD-S OE LED RL RD
Hersteller Artikel Nr.:
2700116
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 V
Gehäusefarbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.082 kg


