PHOENIX CONTACT - Optisches Element

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2700124
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung DC - 24 V
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356491181
Sonepar Artikelnummer
121357072
Hersteller Artikelnummer
2700124
Hersteller Typ
PSD-S OE LED FL YE
Hersteller Artikel Nr.:
2700124
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.072 kg


