PHOENIX CONTACT - Optisches Element

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2700480
Farbe - blau
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V
Betriebsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356561983
Sonepar Artikelnummer
121357122
Hersteller Artikelnummer
2700480
Hersteller Typ
PSD-S OE LED BU/W
Hersteller Artikel Nr.:
2700480
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 V
Gehäusefarbe:
blau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.058 kg


