PHOENIX CONTACT - Optisches Element

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2702090
Farbe - sonstige
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung DC - 24 V
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356943185
Sonepar Artikelnummer
121357313
Hersteller Artikelnummer
2702090
Hersteller Typ
PSD-S OE LED MC
Hersteller Artikel Nr.:
2702090
Farbe:
sonstige
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.077 kg


