PHOENIX CONTACT - Optokopplerbaustein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2983002
Mit LED-Anzeige - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356149501
Sonepar Artikelnummer
121360479
Hersteller Artikelnummer
2983002
Hersteller Typ
UMK- 1 OM-R/AMS
Hersteller Artikel Nr.:
2983002
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.045 kg
Das UMK-1 OM-R/AMS ist Verdrahtungsschnittstelle und Koppelebene in einer Einheit: Statusanzeige, Verpol- und Überspannungsschutz am Eingang, Bestückungsmöglichkeiten mit Solid-State-Relais bis 350 V DC/1 A bzw. 480 V AC/5 A


