PHOENIX CONTACT - Outdoor-Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1471774
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - EE
Zolltarifnummer - 84879090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151880729
Sonepar Artikelnummer
121336776
Hersteller Artikelnummer
1471774
Hersteller Typ
OCS HP 100806 TRANS
Hersteller Artikel Nr.:
1471774
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
1.759 kg
Outdoor-Gehäuse, Komplettgehäuse mit transparentem Deckel inkl. Befestigungsmaterial, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Schutzart: IP69, Abmessungen: 257 x 276 x 185 mm


