Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Panel-PC

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Panel-PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1274012

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1024

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 600

  • Vorinstalliertes Betriebssystem - Windows 10

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151465599

Sonepar Artikelnummer

121327520

Hersteller Artikelnummer

1274012

Hersteller Typ

BL2 PPC7 1201-4/64-W10

Hersteller Artikel Nr.:

1274012

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1024

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

600

Vorinstalliertes Betriebssystem:

Windows 10

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen PS2:

0

Ausführung des Displays:

TFT

Mit Touchscreen:

Ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Betriebstemperatur:

-5 .. 50 °C

Mit Festplatte:

Nein

Mit Diskettenlaufwerk:

Nein

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

Befestigungsart, Tischfuß:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite der Front:

196 mm

Höhe der Front:

134 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

84714100

Gewicht:

1.818 kg

Panel-PC mit 17.8 cm / 7"-TFT Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 1024 x 600 Pixel (WVGA), 16,2 Mio. Farben, Intel Celeron N3350, 1x COM (RS-232), 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x COM (RS-232/422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language und Anwender-Software: ohne Anwender-Software. (Bussystem:)