PHOENIX CONTACT - Panel-PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1274014
Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1024
Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 600
Vorinstalliertes Betriebssystem - Windows 10
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151466039
Sonepar Artikelnummer
121327521
Hersteller Artikelnummer
1274014
Hersteller Typ
BL2 PPC10 1201-4/128-W10
Hersteller Artikel Nr.:
1274014
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1024
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
600
Vorinstalliertes Betriebssystem:
Windows 10
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2:
0
Ausführung des Displays:
TFT
Mit Touchscreen:
Ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
-5 .. 50 °C
Mit Festplatte:
Nein
Mit Diskettenlaufwerk:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Befestigungsart, Tischfuß:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite der Front:
266 mm
Höhe der Front:
184 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84714100
Gewicht:
1.900 kg


