PHOENIX CONTACT - Passivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2962887
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 14
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918087487
Sonepar Artikelnummer
120373270
Hersteller Artikelnummer
2962887
Hersteller Typ
UM 45-FLK14/ 8IM/PLC
Hersteller Artikel Nr.:
2962887
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
52.37 mm
Breite:
74.8 mm
Höhe:
45 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.074 kg


