PHOENIX CONTACT - Passivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2284510
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 50
Bemessungsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918055684
Sonepar Artikelnummer
121356226
Hersteller Artikelnummer
2284510
Hersteller Typ
FLKMS 50/32IM/LA/PLC
Hersteller Artikel Nr.:
2284510
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
50
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
79 mm
Breite:
179.5 mm
Höhe:
90 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.412 kg


