PHOENIX CONTACT - Passivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2284523
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918055691
Sonepar Artikelnummer
121356227
Hersteller Artikelnummer
2284523
Hersteller Typ
FLKMS 50/32IM/PLC
Hersteller Artikel Nr.:
2284523
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
79.4 mm
Breite:
179.5 mm
Höhe:
89.6 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.395 kg


