PHOENIX CONTACT - Passivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2284581
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 14
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918055752
Sonepar Artikelnummer
121356232
Hersteller Artikelnummer
2284581
Hersteller Typ
FLKM 14/PLC
Hersteller Artikel Nr.:
2284581
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
68 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
90 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.083 kg


