PHOENIX CONTACT - Passivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2289719
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918057763
Sonepar Artikelnummer
121356272
Hersteller Artikelnummer
2289719
Hersteller Typ
FLKM 50/32M/PLC
Hersteller Artikel Nr.:
2289719
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
65.9 mm
Breite:
190.8 mm
Höhe:
89.6 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.315 kg


